黒船 PH パワーハンドル

黒船 PH パワーハンドル AbuGarcia(アブガルシア) 黒船 PH パワーハンドル AbuGarcia(アブガルシア) 黒船 PH パワーハンドル AbuGarcia(アブガルシア) 黒船 PH パワーハンドル AbuGarcia(アブガルシア) 黒船 PH パワーハンドル AbuGarcia(アブガルシア) 黒船 PH パワーハンドル AbuGarcia(アブガルシア) 黒船 PH パワーハンドル AbuGarcia(アブガルシア)

KUROFUNE PH
大阪湾のタチウオや、外房でのヒラメ、仙台でのカレイ、相模湾のライトアマダイ、東京湾でのライトアジ、ライト五目に最適。不意な大物が掛かっても安心のドラグMAX7kgで安心。 船小物両軸のパワーバージョン。塩ガミしないソルトシールドピニオンベアリングで新登場。
ブラスドライブギア、パワーハンドル、ドラグクリック、カーボンドラグ7kg搭載、オールマイティな船手巻きリール。
ドラグクリッカー付で竿掛けで待ちの釣りでもアタリを知らせてくれます。ハンドルの長さも、60mmと70mmの長さの設定で、仕掛けに合わせて調整可能です。
製品特徴
自重210g
33mm スプール径
ギヤ比 6.4
60-70mmハンドル
ビッグラウンドEVAノブ
糸巻量:PE2-200m
PE1-200m(PE1号1/2ライン下巻き時)
ブラスギア搭載
ブラスギアシャフト
カーボンマトリックスドラグ
ドラグクリッカー
バックアップラチェット
4/1ベアリング
SALTSHIELDピニオンベアリング
専用工具付

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(PE2号):200m●ラインキャパ(PE3号):120m 自重(g)210 ギア比6.4:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66 最大ドラグ(kg)7 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80847018
オープン
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする