レーザー彫刻機/レーザーカッター

レーザー彫刻機/レーザーカッター - ND精工レーザー彫刻機/レーザーカッター - ND精工レーザー彫刻機/レーザーカッター - ND精工レーザー彫刻機/レーザーカッター - ND精工レーザー彫刻機/レーザーカッター - ND精工レーザー彫刻機/レーザーカッター - ND精工レーザー彫刻機/レーザーカッター - ND精工レーザー彫刻機/レーザーカッター - ND精工

CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。

用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。繰返し精度(mm)±0.015保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)10600内容量1台
注意
※アフターサポート:メール・電話などでご案内いたします。
※現地設置・トレーニングの出張対応も可能、別途見積になります。
※特注仕様の対応も可能(別途御見積)、お気軽にお問い合わせ下さい。
※この商品は、車上渡しとなります。運送費が別途見積いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
出力(W)
電源(V)
外形寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80941965NDJW-6030-T50W専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ5550AC100(50/60Hz)980×580×270mm
1,150,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941974NDJW-4060-RF30W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ12030単相200(50/60Hz)1320×990×1090mm
2,000,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941990NDJW-4060-RF50W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ12550単相200(50/60Hz)1320×990×1090mm
2,190,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80941999NDJW-4060-RF60W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ12560単相200(50/60Hz)1320×990×1090mm
2,700,000
2,598,000
2,857,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942008NDJW-4060-GL50W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ11050単相200(50/60Hz)1320×990×1090mm
1,800,000
1,698,000
1,867,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942017NDJW-4060-GL75W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ11075単相200(50/60Hz)1320×990×1090mm
1,880,000
1,798,000
1,977,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942026NDJW-4060-GL90W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ11090単相200(50/60Hz)1320×990×1090mm
2,040,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942035NDJW-6090-RF30W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ26030単相200(50/60Hz)1500×1180×1090mm
2,080,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942044NDJW-6090-RF50W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ26550単相200(50/60Hz)1500×1180×1090mm
2,350,000
2,198,000
2,417,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942060NDJW-6090-RF60W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ26560単相200(50/60Hz)1500×1180×1090mm
2,800,000
2,598,000
2,857,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942069NDJW-6090-GL75W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ25075単相200(50/60Hz)1500×1180×1090mm
2,010,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942078NDJW-6090-GL90W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ25090単相200(50/60Hz)1500×1180×1090mm
2,130,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942087NDJW-6090-GL100W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ350100単相200(50/60Hz)1750×1180×1090mm
2,200,000
2,098,000
2,307,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942096NDJW-6090-GL130W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ380130単相200(50/60Hz)2000×1180×1090mm
2,330,000
2,198,000
2,417,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942105NDJW-1390-GL90W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ33090単相200(50/60Hz)1880×1500×1100mm
1,930,000
1,798,000
1,977,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942114NDJW-1390-GL100W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ330100単相200(50/60Hz)1880×1500×1100mm
2,060,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942130NDJW-1390-GL130W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ330130単相200(50/60Hz)1880×1500×1100mm
2,220,000
2,098,000
2,307,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942139NDJW-1610-GL90W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ38090単相200(50/60Hz)2200×1600×1100mm
2,280,000
2,198,000
2,417,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942148NDJW-1610-GL100W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ380100単相200(50/60Hz)2200×1600×1100mm
2,420,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80942157NDJW-1610-GL130W-AF専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ380130単相200(50/60Hz)2200×1600×1100mm
2,580,000
2,498,000
2,747,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ND精工】 CO2レーザー彫刻機
CO2レーザー彫刻130W&40W鳥
CO2レーザー彫刻機
レーザー彫刻機 ガラス彫刻
CO2レーザー彫刻130W&40W 鹿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする