充電式首振り扇風機(ACアダプター+壁取り付けシール付)
夏の暑さ対策にオススメ!いろいろな場所で大活躍。
充電式のコードレスなので、様々な場所で簡単に使えます。
付属のシールで壁にも取り付け可能。
1年間保証書付き
仕様ACアダプター:(入力)AC100-240V、(出力)5V1A
付属品USBケーブル(長さ約1m)、フック付きシール×3個
材質ABS、PS、PP
質量(g)扇風機:(約)400、ACアダプター:(約)35
定格電力(W)3.54
直径(Φcm)16.5
定格電流(A)0.5-1
バッテリー(使用)リチウム電池3.7V
充電時間(約)3時間
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)扇風機:(約)13.5×13.5×22、ACアダプター:(約)6.3×3.5×2.1
稼働時間(分)(連続稼働)約弱150分、中90分、強60分
内容量1台