腹筋ローラー アシスト付き

腹筋ローラー アシスト付き - YAMAZEN(山善)腹筋ローラー アシスト付き - YAMAZEN(山善)腹筋ローラー アシスト付き - YAMAZEN(山善)腹筋ローラー アシスト付き - YAMAZEN(山善)腹筋ローラー アシスト付き - YAMAZEN(山善)腹筋ローラー アシスト付き - YAMAZEN(山善)腹筋ローラー アシスト付き - YAMAZEN(山善)

アシスト付きだから負担が少なく、毎日楽しく続けられる
横揺れが少ない極太ローラーで効率よくエクササイズ
肘置きが腕や肩への負担を分散

用途腹筋ローラーとして。筋トレ 腹筋 静音 床傷つかない アブローラー ダイエット 女性 男性材質本体:ポリプロピレン、持ち手:金属(スチール)、タイヤ:熱可塑性ゴム、肘パッド:ニトリルゴム質量(kg)1.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×30×24.5内容量1台
取扱説明書:(0.19MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80946384AFR-100(PK)10042×30×24.5
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする