使い捨て不織布クリーナー 洗剤

使い捨て不織布クリーナー 洗剤 - オカザキ使い捨て不織布クリーナー 洗剤 - オカザキ使い捨て不織布クリーナー 洗剤 - オカザキ使い捨て不織布クリーナー 洗剤 - オカザキ使い捨て不織布クリーナー 洗剤 - オカザキ使い捨て不織布クリーナー 洗剤 - オカザキ

室内・屋外で毎日使える

用途不織布に洗剤を含ませたクリーナーです。1回使い切りタイプ。水を含ませると洗剤が徐々に溶け出し、汚れ等をスッキリ洗えます。室内、屋外共にいろいろな場所で食器を洗うことができます。バーベキュー、キャンプ等のアウトドアシーンに。オフィスや共有部でマイカップや、お弁当を洗う時に。使い回したくない洗い物に。材質ポリエステル不織布(界面活性剤)厚さ(mm)約7サイズ(cm)約5×10耐熱温度(℃)70内容量1袋(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80947949-
オープン
298
328(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする