10ギガビット&マルチギガビット対応LANアダプター
10GBASE-T(10Gbps)に対応した PCI Express用LANアダプター。デスクトップPCを10ギガビットに対応させることができます。従来のGigabit(1000BASE-T)と比べて約10倍の高速通信が可能で4Kコンテンツや基幹データのバックアップなどの大容量のデータも短時間で転送できます。
Gigabit(1000BASE-T)に比べて約10倍高速な10ギガビット(10GBASE-T)に対応。10GBASE-Tに対応したサーバーや機器と組み合わせることで、機器間の高速通信が可能。4Kコンテンツなどや基幹データの大容量のバックアップ作業時間を大幅に削減し、快適な通信環境を実現します。
マルチギガビットに対応していますので、カテゴリ5e(クラスD)やカテゴリ6(クラスE)の通信経路で接続された環境であれば、5GBASE-Tや2.5GBASE-Tによる通信に自動的に切り換わります。既存の設備をそのままに、1000BASE-Tの約2.5倍/5倍の、より高速な通信環境を実現できます。
LowProfile PCI取付金具を添付していますので、スリムタワー型の省スペースパソコンでもご利用いただけます。
内容量1台