曜日別特売

4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 18.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり

4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 18.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり - ADTECHNO(エーディテクノ)

18.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用
強固なメタル筐体採用とタフネス設計
3G-SDI入出力端子(Level A / B)
HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子
最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ)
ケーブル固定クランプ標準付属
持ち運び用のハンドル搭載
VESAマウント規格100x100mm対応
EIAラックマウント対応(オプション)

コントラスト比1200:1解像度1920×1080入力端子3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9ワイドモニターサイズ18.5型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81134264SG1851S
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする