三脚自撮り棒

三脚自撮り棒 MAKER 三脚自撮り棒 MAKER 三脚自撮り棒 MAKER 三脚自撮り棒 MAKER 三脚自撮り棒 MAKER

キャッチコピー:自撮りだけではなく、三脚撮影&遠隔操作撮影を可能にしてくれるマルチな自撮り棒!
商品説明:リモート用シャッター付の自撮り三脚です。角度調整可能。三脚と自撮り棒の2WAY。360度回転可能。Bluetooth ver:5.0 最大通信距離:約10m 送信周波数:2400-2480MHz ※リモコン用テストコイン電池CR1632取りつけ済み

セット内容三脚本体×1、リモコン×1 材質ABS樹脂、ステンレス銅 寸法(mm)折りたたみ時:195×Φ27、伸ばした状態:27×27×680 内容量1個
注意
※リモコン用の電池(CR1632)はテスト用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81131796 77640
オープン
1,119
1,231 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする