レノボ・ジャパン(Lenovo)
ThinkVision P25i-30 (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:なし)
コントラスト比
1300:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI、DisplayPort、VGA
色(本体)
黒
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
24.5型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81146250
63F4MAR1JP
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません