曜日別特売

サブバッテリーチャージャー

サブバッテリーチャージャー - New-Era(ニューエラー)サブバッテリーチャージャー - New-Era(ニューエラー)サブバッテリーチャージャー - New-Era(ニューエラー)

主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電。バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から、2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果があります。車やプレジャーボートでは、発電機(オルタネータ)からバッテリー(主バッテリー)へ充電を行っています。そのバッテリーを電源として、搭載されている電装品以外の電気製品(テレビ・電子レンジ・魚類探知機等)を使用する場合、電力が大きすぎるとバッテリーが直ぐに弱ってしまい、エンジンがかからない問題が発生します。その解決策として、もう一つバッテリー(補助バッテリー)を搭載して主バッテリーを補いますが、補助バッテリーのみの追加では、充電の際、2つのバッテリーの区別が出来ず、同じくバッテリーが弱ってしまう事がある為、十分ではありません。追加するバッテリーと本機を併用して使用して頂く事で、発電機から主バッテリーと追加したバッテリーを区別して充電する事ができ、主バッテリーを優先的に充電する事が可能です。結果、追加された電気製品によって、エンジンがかからない等の問題が解消され、安心してお使いいただけます。

用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電定格入力電圧(V)12/24バッテリー耐水性無し内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大出力電流(A)
寸法(mm)
無負荷電流(mA)
ケーブルサイズ(SQ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81344648SBC-001B30120(W)×55(H)×145(D)主バッテリー:12.0V時/18以下、24.0V時/28以下配線:8
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
81344657SBC-002A60188(W)×58(H)×174(D)主バッテリー:12.0V時/25以下、24.0V時/35以下配線:13
32,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする