曜日別特売

セラミックカラーパン5点セット

セラミックカラーパン5点セット - アイリスオーヤマセラミックカラーパン5点セット - アイリスオーヤマセラミックカラーパン5点セット - アイリスオーヤマセラミックカラーパン5点セット - アイリスオーヤマ

耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です。

セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm、ガラスふた16cm、マルチハンドル材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む)、【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)、【マルチハンドル】樹脂部上部:ナイロン(耐熱温度150℃)、樹脂部下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度220℃)対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349907CC-5Sグレージュ
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
81349898CC-5Sディープアイボリー
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする