貝印 貝印の 厨房用品 貝印の キッチン・調理用品 貝印の 栓抜き・缶切り・オープナー KHS 歯車式缶切(NO.3500) KHS 歯車式缶切(NO.3500) 注文コード 少ない力で開けられる歯車式の缶切りです。 材質刃/普通鋼(クロムメッキ)、本体/鉄(クロムメッキ)、ハンドル/ステンレススチール、歯車/ステンレス刃物鋼、座金/ポリアセタール(耐熱温度140℃)、ステンレススチール、リベット/鉄(ニッケルメッキ)、グリップ/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃) 高さ(mm)35 質量(g)176 縦(mm)170 横(mm)43 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 000DH7178 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81354159 000DH7178 ¥1,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 隙間収納 ハイタイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 クル ザル・ボール セット 不動技研 税込¥615 ¥559 バスケットへ 隙間収納 ハイタイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 隙間収納 ハイタイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック 萩原 税込¥12,078 ¥10,980 CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(M) CAPTAIN STAG 税込¥879 ¥799 バスケットへ メイト FT-200シリーズ マホガニー合板 関兼常 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ メイト YA-6シリーズ マホガニー合板 関兼常 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(S) CAPTAIN STAG 税込¥659 ¥599 バスケットへ ソムリエナイフ No.3000(布ケース付) cotta 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ balvi ワインオープナー&ソムリエナイフ ワイルドサーモン cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ オルファ パッケルS イエロー オルファ 税込¥351 ¥319 バスケットへ 栓抜き&プルタブ起こし プリンス工業 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ 天ぷら鍋用温度計90mm パール金属 税込¥692 ¥629 バスケットへ 寿司桶 立花容器 税込¥2,968~ ¥2,698~ シンク下ボックス 不動技研 税込¥813 ¥739 バスケットへ チャンピオン缶切機 新考社 税込¥32,978~ ¥29,980~ (1) オルファ パッケルS ブルー オルファ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ロータリー缶切り プリンス工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ワインオープナー 下村工業 税込¥945 ¥859 バスケットへ CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(L) CAPTAIN STAG 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品栓抜き・缶切り・オープナー栓抜き・缶切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります 栓抜き・缶切り ガス抜き キャップオープナー・パックカッター シェアする マイページ 最近見た商品