貝印
シリコーンカップケーキ型 すみっコぐらし
ゼリーやプリン型としても使用できます。
ハロウィンやバレンタインといったイベント時だけでなく、普段のお菓子作りやプレゼントにもどうぞ。
材質
シリコーンゴム(耐熱温度200℃)(耐冷温度-30℃)
高さ(mm)
25
質量(g)
92
縦(mm)
178
横(mm)
140
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354317
000DN0503
¥1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください