曜日別特売

キッチンキャビネット

キッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマ

食器や調理器具、家電までたっぷり収納できるキッチンキャビネットです。現代の住環境に合わせ、幅約79cmと省スペース設計です。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
【本体上部】扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。食器などをしまえます。オープンスペースは浅めの可動棚で、調味料ラックやディスプレイ収納として使用できます。2口コンセント付きです。配線キャップ付きですっきりまとめられます。
【本体下部】下天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。スライド棚は金属レールを使用しているので、炊飯器などもスムーズに出し入れできます。スライド棚にもメラミン樹脂を使用しているので、炊飯器やケトルなどの蒸気の出る調理家電も安心して置けます。配線キャップ付きですっきりまとめられます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。深型の引き出し収納で、ストック食品や深さのある調理器具なども収納可能です。キャスター付きで出し入れや移動もラクに行えます。

材質【下天板・スライド棚板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、【背板・引き出し底板】プリント紙化粧繊維板、【その他板】プリント紙化粧パーティクルボード、【取手部分】スチール(エポキシ樹脂塗装)、【配線キャップ】PVC質量(g)50500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×410×1753内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355814KCB-790オフホワイト【本体上部】オープンスペース(約):756×394×500、扉内収納(約):(左右各)362×265×341
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81355830KCB-790ブラック【本体下部】スライド棚(約):306×376×352、【本体下部】引き出し(約):722×338×277、【本体下部】扉内収納(約):434×374×390
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81355839KCB-790ライトナチュラル【本体下部】スライド棚(約):306×376×352、引き出し(約):722×338×277、扉内収納(約):434×374×390
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする