曜日別特売

プレミアムオーブントースタートレー

プレミアムオーブントースタートレー - 竹原製缶プレミアムオーブントースタートレー - 竹原製缶プレミアムオーブントースタートレー - 竹原製缶プレミアムオーブントースタートレー - 竹原製缶

フッ素コート加工のオーブントースター用の調理皿。切り身魚や唐揚げなどフライもの、冷凍食品の解凍・加熱やあたため直しに便利、また食材から出る脂が、トレーの溝に落ちるので、脂の多い食材もヘルシーに調理できます。

材質本体/ガルバリウム鋼板(フッ素樹脂コート)PTFE高さ(mm)15質量(g)128縦(mm)152横(mm)245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360240A39-3
700
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする