つけ置き上履きキレイ

つけ置き上履きキレイ コジット

酸素+酵素
Wのチカラで徹底洗浄&除菌
1回使い切りタイプ
20g 10袋入 洗浄10回分
洗える靴
水洗いできる上履き、スニーカー、運動靴など。(綿・ナイロン製などの靴)

成分界面活性剤(3% アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム)、漂白剤(過炭酸ナトリウム、過ホウ酸ナトリウム(酸素系))、炭酸塩、有機酸、酵素、色素 形状粉末 質量(g)200.5 適合用途上靴用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81360784 27705
580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする