オルディ オルディの 清掃用品 オルディの ポリ袋・ゴミ袋 オルディの ポリ袋(ゴミ袋) ポリバッグHB 70L 0.017mm 半透明 10P ポリバッグHB 70L 0.017mm 半透明 10P 注文コード 引っ張りに強い特殊配合のポリエチレン素材を使用し、厚みを減らすことでコストダウンを実現した業務用ポリ袋です。 仕様特殊配合により薄手でも丈夫なごみ袋 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1 色半透明 質量(g)20 容量(L)70 寸法(縦×横)(mm)900×800 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PBHB-N70-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81361929 PBHB-N70-10 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥483 ¥439 バスケットへ niowaina baby 消臭ポリ袋 ピンク半透明 niowaina 税込¥824 ¥749 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥637 ¥579 バスケットへ 業務用ポリ袋 70L ジャパックス 税込¥362~ ¥329~ 規格カラーポリ袋25ミクロン(食品衛生法適合品) タイヨーマーク(中川製袋化工) 税込¥19,778~ ¥17,980~ nocooごみ袋(30L以下) 日本サニパック 税込¥406 ¥369 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥241 ¥219 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 鮮度そのままジッパーバッグ ジャパックス 税込¥362 ¥329 業務用MAX 45L ジャパックス 税込¥79~ ¥72~ 業務用MAX 90L ジャパックス 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 再生原料LDサニタリーポリ HEIKO 税込¥296 ¥269 バスケットへ ロールゴミ袋 半透明 ハウスホールドジャパン 税込¥384~ ¥349~ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 70L 白半透明 日本サニパック 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥120 ¥109 バスケットへ niowaina baby 消臭ポリ袋 ピンク半透明 niowaina 税込¥219 ¥199 バスケットへ 業務用MEGA MAX 120L ジャパックス 税込¥274 ¥249 バスケットへ nocooごみ袋(30L以下) 日本サニパック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 防臭して消臭もできる袋 ジャパックス 税込¥186~ ¥169~ ごみっこポイスタンドタイプE グレープ(再生10%) ネクスタ 税込¥109 ¥99 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ポリ袋・ゴミ袋ポリ袋(ゴミ袋) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります ポリ袋(ゴミ袋) 地域指定ゴミ袋 取っ手付きポリ袋 土のう袋 がら袋 アスベスト廃棄用袋 新聞・雑誌収納袋 特殊用途ポリ袋 ゴミ袋関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品