【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX2
【タイヤ性能】:
さまざまな冬道に効くしっかり止まる 曲がる
より安心の総合性能
・ 氷上でブレーキをかけたらVRX2はさらにしっかり止まる!
・ 氷上のカーブでさらにしっかり曲がる!
・ ミニバン、軽自動車もしっかり止まる・曲がる!
用途軽自動車用スタッドレスタイヤ
本数4本
タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX2
タイヤサイズ155/65R14 75Q
タイヤ幅(mm)155
リム径(inch)14
偏平率(%)65
適合ボディタイプ軽自動車
内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は スタッドレスタイヤ4本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください