Anker Solix BP2600 拡張バッテリー (2560Wh)

Anker Solix BP2600 拡張バッテリー (2560Wh) Anker(アンカー)

大容量拡張バッテリー:Anker 767 Portable Power Station (別売り) と接続することで、大容量バッテリーとしてご使用いただけます。
長寿命設計:本製品も一般的なポータブル電源に比べ長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載、約10年間安心してご使用いただけます。
急速充電:100%満充電まで約2.7時間、80%充電まで最短2時間(※)。非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます。Anker 767 Portable Power Stationの充電完了後、本製品の充電が開始されます。※外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります。
ケーブル一本で簡単に接続:付属の充電ケーブル1本でAnker 767 Portable Power Stationに簡単に接続できます。
アプリ対応:スマートフォンアプリに対応しており、Anker 767 Portable Power Stationと連結時に遠隔でバッテリーの状態が確認できます。

セット内容Anker Solix BP2600 拡張バッテリー (2560Wh) 、接続ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約44.3×23.8×26.8 質量(kg)約21.8 バッテリー容量(Wh)2560 内容量1個
注意
※・「Anker 767 Portable Power Station」(別売り) 以外のポータブル電源には対応しておりません。
※・本製品にはACやUSB等の出力ポートは付いておらず、単体でご使用頂くことはできません。
※・本製品への充電は「Anker 767 Portable Power Station」を介してのみ行うことができます。
※・充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※・炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。
※・データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※・パッケージ、取扱説明書、製品本体に「Anker SOLIX BP2600 Expansion Battery」と印字されておりますが、「Anker Solix BP2600 拡張バッテリー (2560Wh)」と同一製品となります。
※・製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81374039 A1781111-85
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする