ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心

ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心 - YAMAZEN(山善)ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心 - YAMAZEN(山善)ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心 - YAMAZEN(山善)ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心 - YAMAZEN(山善)ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心 - YAMAZEN(山善)ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心 - YAMAZEN(山善)ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心 - YAMAZEN(山善)ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心 - YAMAZEN(山善)

衝撃を緩和する柔らかな砂状の重りを採用しているので、誤って床に落下させても床を傷つけにくく、ケガをしにくいので安心。
握ったときに冷たくない。サビつかないから長く使える。
女性も使いやすい軽量タイプなので家事の合間やテレビを見ながら楽しくエクササイズができます。

用途筋力アップに。 ダンベル 砂 砂鉄 安全 0.5kg 1kg 1.0kg 2kg 2.0kg 軽量 コンパクト筋トレ トレーニング カラーダンベル エクササイズ フィットネス ダイエット シェイプアップ 筋力アップ材質生地:スチレンブタジエンゴム、ポリエステル / 持ち手:ナイロンパイプ / り:鉄(粒状)
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81383516SFTD-0.51個イエロー0.57×7×18
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
81383525SFTD-1.01個ピンク18×8×18.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
81383534SFTD-2.01個ブルー29×9×22.5
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
81383550SFTD-0.5×21セット(2個)イエロー0.57×7×18
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
81383559SFTD-1.0×21セット(2個)ピンク18×8×18.5
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
81383568SFTD-2.0×21セット(2個)ブルー29×9×22.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする