ルビコン コンデンサ 1000μF, ,16V dc, 16PK1000MEFC10X12.5
静電容量 = 1000μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
高さ = 12.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
PKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(1000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
