基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス,1列 1 Seriesシリーズ

基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス,1列 1 Seriesシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

オス/メス = メス
シリーズ = 1 Series
適合電線サイズ = 28 → 25 AWG
長さ = 4.27mm
行数 = 1
接続方向 = ストレート
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 5A
結線方法 = はんだ
極数 = 1
TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット. ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81391977 5050935-2
オープン
85,980
94,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする