フォトダイオード Vishay AEC-Q101 可視光 表面実装 0805

フォトダイオード Vishay AEC-Q101 可視光 表面実装 0805 VISHAY

検出スペクトル = 可視光
ピーク感度波長 = 540nm
パッケージタイプ = 0805
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 2
最小検出波長 = 430nm
最大検出波長 = 610nm
標準降下時間 = 150ns
長さ = 2mm
幅 = 1.25mm
高さ = 0.85mm
自動車規格 = AEC-Q101V
TEMD6200シリーズ周辺光センサ. Vishay SemiconductorsのTEMD6200シリーズの周辺光センサファミリです。コンパクトな0805フットプリントの表面実装(SMD)デバイスです。TEMD6200周辺光センサに適した用途には、車載用センサ、バックライト調光機能、携帯電話、ノートブック、コンピュータなどがあります。. TEMD6200周辺光センサの特長: 0805フットプリント 寸法: 2 x 1.25 x 0.85 mm 放射検出面積: 0.27 mm2 高感光性 人間の眼の応答性 半輝度角度: 60 °

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81397875 TEMD6200FX01
オープン
229,800
252,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする