Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 250mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, CM453232-100KL

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 250mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, CM453232-100KL BOURNS

インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 250mA
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1.6Ω
シリーズ = CM45
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 20MHz
最小品質ファクター = 50℃
Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh~1000 Μh)を誇っています。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81396579 CM453232-100KL
オープン
329
362 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする