Bourns 巻線インダクタ (面実装), 5.6 μH, 1.6A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-5R6ML
インダクタンス = 5.6 μH
最大直流電流 = 1.6A
パッケージ/ケース = 0403
長さ = 4.5mm
奥行き = 4mm
高さ = 3.2mm
直径 = 4.5mm
寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 100mΩ
シリーズ = SDR0403
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 45MHz
最小品質ファクター = 28℃
SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(250個)
電子部品(オンボード) の新着商品
