EPCOS コンデンサ 4700μF, ,35V dc, B41231B7478M000

EPCOS コンデンサ 4700μF, ,35V dc, B41231B7478M000 EPCOS

静電容量 = 4700μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 25.4 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 25.4mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
誘電正接 = 0.4%

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(130個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81405505 B41231B7478M000
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする