Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:5

Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:5 BOURNS

抵抗 = 10kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1.25W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 10W
回路図 = ISOL
長さ = 25.35mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm
端子数 = 10
温度係数 = ±100ppm/℃
5素子絶縁型抵抗器

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81402739 4610X-102-103LF
オープン
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする