Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 350mA, SDR0604-221KL
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 350mA
長さ = 5.8mm
奥行き = 4.8mm
シールド = なし
許容差 = ± 20%
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライトDRコア
インダクタ構造 = フェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(10個)
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 350mA
長さ = 5.8mm
奥行き = 4.8mm
シールド = なし
許容差 = ± 20%
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライトDRコア
インダクタ構造 = フェライトコア