トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 50/50

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 50/50 EPCOS

コアサイズ = PQ 50/50
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 50 x 32 x 25mm
AL評価 = 6500nH
材質 = N87
奥行き = 25mm
長さ = 50mm
幅 = 32mm
代表規格 = IEC 62317-13
EPCOS B65981 PQ50/50フェライトコア. EPCOS B65981 PQ50 / 50フェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13に適合しています。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81410430 B65981A0000R087
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする