LEDフォグランプユニット プレシャスレイW

LEDフォグランプユニット プレシャスレイW DAYTONA(デイトナ) LEDフォグランプユニット プレシャスレイW DAYTONA(デイトナ) LEDフォグランプユニット プレシャスレイW DAYTONA(デイトナ) LEDフォグランプユニット プレシャスレイW DAYTONA(デイトナ) LEDフォグランプユニット プレシャスレイW DAYTONA(デイトナ) LEDフォグランプユニット プレシャスレイW DAYTONA(デイトナ) LEDフォグランプユニット プレシャスレイW DAYTONA(デイトナ) LEDフォグランプユニット プレシャスレイW DAYTONA(デイトナ)

防塵防水IP68相当で車検対応したフォグランプキット。左右セット。
光軸を変えずに色の切り替え可能。対向車や歩行者の交通を妨げない光軸まま、色の切り替えができます。
軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。
レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。
付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、下向きの設置が可能。
インジゲーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。前回の色温度をキープするメモリー機能付き。

色温度ホワイト6500ケルビン/イエロー2900ケルビン 定格作動電圧(V)9Vから18V 明るさ1800ルーメン(メーカー測定) 作動温度(℃)-40℃から150℃ 内容量1個
注意
※ 保安基準に沿った取り付け位置で装着して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81470508 40329
27,000
24,980
27,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする