Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:93 mm 1590WABK
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 93 mm
高さ = 31 mm
幅 = 39 mm
外形寸法 = 31 x 39 x 93mm
IP保護等級 = IP65
シールド = あり
シリーズ = 1590
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、 1590 シリーズに属します。黒色を用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品