Hammond, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:432 mm 1444-33
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質 = アルミニウム
奥行き = 432 mm
高さ = 102 mm
幅 = 254 mm
外形寸法 = 432 x 254 x 102mm
範囲 = 1444
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1444
重量 = 890g
防爆 = なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ




















