曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1444-33 Hammond, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:432 mm 1444-33 HAMMOND 81432918

Hammond, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:432 mm 1444-33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432918
品番
1444-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)値下げ
9,298

材質 = アルミニウム
奥行き = 432 mm
高さ = 102 mm
幅 = 254 mm
外形寸法 = 432 x 254 x 102mm
範囲 = 1444
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1444
重量 = 890g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする