Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:160 mm 1455T1601BK
材質 = アルミニウム
奥行き = 160 mm
高さ = 51.5 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 160 x 160 x 51.5mm
範囲 = 1455
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1455
ノックアウトの数 = 0
重量 = 562g
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~