Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 400V, 15.75 x 15.75 x 5.33mm, VS-KBPC604PBF
ピーク平均順方向電流 = 6A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 72
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 137A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.2V
ピーク逆電流 = 10mA
長さ = 15.75mm
幅 = 15.75mm
ワイヤリード付きブリッジ整流器、KBPCシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ハイパワーブリッジ整流器 基板又はシャーシの取り付けに最適 コンパクトな構造 耐高サージ電流 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(100個)