STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 69.7V, P6KE39CA
ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 69.7V
最小ブレークダウン電圧 37.1V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 33.3V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 57A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 6.75 3.53 3.53mm
テスト電流 1mA
Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(1000個)