Hammond ケース 電子機器用 220 x 125 x 31mm アルミニウム クリア
材質 = アルミニウム
奥行き = 220 mm
幅 = 125 mm
高さ = 31 mm
外形寸法 = 220 x 125 x 31mm
色 = クリア
Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個