Vishay 金属皮膜抵抗器 2W ± 5%, PR02000202003JR500
定格電力 = 2W
組成 = 金属皮膜
許容差 = ± 5%
軸 / 放射状 = アキシャル
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~