LED電球ローポールライト

LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック)

地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高558mm
地中埋込型
LED電球専用商品

材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ104 質量(kg)1.5 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 内容量1セット
注意
※ランプ別売り
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81463490 XYT2015Z
36,800
10,980
12,078 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする