onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSD123

onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSD123 onsemi

検出スペクトル = 赤外線
標準降下時間 = 7μs
標準上昇時間 = 7μs
チャンネル数 = 1
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = ±12°
ピン数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = T-1 3/4
寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mm
コレクター電流 = 16mA
感度スペクトルレンジ = 880 nmnm
飽和電圧 = 0.4V
QSD122 、 QSD123 、 QSD124 は、赤外線透明、黒色 T-1 3/4 パッケージに収められたシリコンフォトトランジスタです。NPNシリコンフォトトランジスタ パッケージタイプ: T-1 3/4 ノッチ付きエミッタ: QED12X/QED22X/QED23X 狭い受信角度: 24 ° C 昼光フィルタ パッケージの材質と色: 黒エポキシ 高感度 用途: この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(250個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81454724 QSD123
オープン
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする