onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SM
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトダーリントン
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = MDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 5μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 7500 V ac
最大電流変換率 = 1000%
標準降下時間 = 100μs
シリーズ = H11G
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)