onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL0701

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL0701 onsemi

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトダーリントン
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 2500 Vrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 2600%
シリーズ = HCPL
特殊機能 = 電流ループレシーバ、デジタルロジックアース絶縁、電話機の鳴動検出器
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81437520 HCPL0701
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする