onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM8801C

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM8801C onsemi

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = Mini-Flat
標準上昇時間 = 5μs
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
最大電流変換率 = 560%
標準降下時間 = 5.5μs
シリーズ = FODM
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81448580 FODM8801C
オープン
339,800
373,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする