onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, 6N137M

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, 6N137M onsemi

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = MDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 30ns
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 10ns
シリーズ = 6N137
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81453979 6N137M
オープン
91,980
101,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする