クロスリンクキャリア CB400SF(26)
タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。
高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。
GIVIトップケースやタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。
ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。
- 用途
- 【重要】最大積載重量にご注意ください。デイトナではキャリア破断だけでなく、車両フレームの破損まで考慮して積載重量を設定しています。
- 最大積載量(kg)
- 5
- 適合車種
- CB400 SUPER FOUR E-Clutch(26) [8BL-NC70]
- 内容量
- 1個
注意
※特許出願中※ 大型のアルミ製ケースなど重量のあるハードケースを装着する場合、ケース自体の重量も積載量に影響します。積載重量を超えた状態で使用すると、キャリアや車体フレームの破損・破断、ハードケースの脱落を招くおそれがあります。キャリアへの負担を考慮し、適正な積載重量でご使用ください。
※ 最大積載重量以上の荷物を載せた場合には車体リアフレームやキャリア本体が破損する恐れがあります。
※ 指定以外のトップケースの装着不可。本商品や車両側フレームが破損する恐れがあります。
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
カテゴリ