曜日別特売

MFK-9006 ライザーベース

MFK-9006 ライザーベース - タナックスMFK-9006 ライザーベース - タナックスMFK-9006 ライザーベース - タナックスMFK-9006 ライザーベース - タナックスMFK-9006 ライザーベース - タナックスMFK-9006 ライザーベース - タナックスMFK-9006 ライザーベース - タナックスMFK-9006 ライザーベース - タナックス

小さなシートでもシートバッグを安定装着出来るサポートベース
バッグが装着しにくい小さな車両でも、簡単!ズレない!しっかり装着することが可能になります。

用途
色:ブラック
材質:本体/PCABS樹脂、カバー/PP樹脂
部品構成:本体×1、スポンジ×1、シート固定ベルト×2、取扱説明書×1
本体サイズ:37.5(H)×260(W)×328(D)mm
本体重量:600g
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04953291MFK-9006
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする