マルチウイングキャリア CB400SF(26)

マルチウイングキャリア CB400SF(26) - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア CB400SF(26) - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア CB400SF(26) - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア CB400SF(26) - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア CB400SF(26) - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア CB400SF(26) - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア CB400SF(26) - DAYTONA(デイトナ)

ドレスアップにもなるデザインキャリア。
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで、荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。
シートとの一体感を意識したデザインで、スポーティなバイクのシルエットを引き立てます。
ベース込み重量4.5kg以下のGIVIモノロックケース(汎用ベース)に対応。
ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴を用意。

用途
【重要】最大積載重量にご注意ください。デイトナではキャリア破断だけでなく、車両フレームの破損まで考慮して積載重量を設定しています。
荷物を載せなくても車体の美しいシルエットを損なわない、スポーティなアルミトップキャリア
仕様
メインパイプ:Φ22.2
最大積載量(kg)
5
適合車種
CB400 SUPER FOUR E-Clutch(26) [8BL-NC70]
内容量
1個
注意
※大型のアルミ製ケースなど重量のあるハードケースを装着する場合、ケース自体の重量も積載量に影響します。積載重量を超えた状態で使用すると、キャリアや車体フレームの破損・破断、ハードケースの脱落を招くおそれがあります。キャリアへの負担を考慮し、適正な積載重量でご使用ください。
※ トップケースはGivi社製のみ取付可能。
※ トップケース使用の際は安全を考慮しベース込み重量5.0kg以下のモデルにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0487315969545
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする