GIVI E46NB RIVIERA

GIVI E46NB RIVIERA - GIVI(ジビ)GIVI E46NB RIVIERA - GIVI(ジビ)GIVI E46NB RIVIERA - GIVI(ジビ)GIVI E46NB RIVIERA - GIVI(ジビ)GIVI E46NB RIVIERA - GIVI(ジビ)GIVI E46NB RIVIERA - GIVI(ジビ)GIVI E46NB RIVIERA - GIVI(ジビ)

高さを抑えた流線形デザインを採用した、46Lモノロックケース。
高い剛性と優れた空力性能を両立した構造です。
フタを閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
取り外し可能なソフトマットを標準装備し、収納した荷物への傷付きを軽減。
防水性を備え、雨天時のツーリングにも対応します。
別売の、バックレスト E207(品番:47823)、SL101セキュリティロックキー(品番:77302)、T502B GIVIインナーバッグ(品番:29705)に対応。

質量(kg)
最大積載:3
容量(L)
46
本体質量(kg)
4.2(ベース込み)
サイズ(mm)
奥行448×幅578×高さ305
内容量
1個
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)が出来てしまいます。十分ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0299130668602
¥49,000
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする