曜日別特売

熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド

熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド - 東京企画熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド - 東京企画熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド - 東京企画熱中症対策ウォッチ 充電式アラートバンド - 東京企画

色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。
【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。
防水性能:IP67
動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)
温度誤差:±0.3℃
動作環境温度:-10~50℃
使用推奨環境温度:28~42℃
内蔵電池:リチウムイオン110mAh
入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応
充電時間:約2時間(10~35℃環境下)

用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に!材質ABS樹脂、PC樹脂寸法(mm)約25×47×10.5質量(g)約13(バンドは含まない)使用温度範囲(℃)28~42充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)防水性IP67材質(バンド)ナイロン内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81471156ART-01
オープン
4,588
5,047(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする