EPCOS リードインダクタ, 220 μH, 250mA, アキシャル, B78108S1224J000

EPCOS リードインダクタ, 220 μH, 250mA, アキシャル, B78108S1224J000 EPCOS

インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 250mA
実装タイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 3.3Ω
許容差 = ±5%
直径 = 4mm
長さ = 11.5mm
寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 3.7MHz
シリーズ = BC
最小品質ファクター = 70
Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(5000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81510058 B78108S1224J000
オープン
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする